SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22313 E/C4

  • ERIKS:23755734
  • Hersteller:22313 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 65 mm und einen Außendurchmesser von 140 mm. Es ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Das radiale Lagerspiel C4 und der Blechkäfig verbessern die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Integrierte Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt eine gleichbleibende Leistung und verlängerte Wartungsintervalle in kritischen Umgebungen.
  • Selbstausrichtende Konstruktion toleriert Wellenversatz und Durchbiegung und minimiert das Risiko vorzeitiger Ausfälle
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanlagen und reduziert Ausfallzeiten
  • C4 radiales internes Spiel steuert die thermische Ausdehnung und gewährleistet die Betriebsstabilität
  • Blechkäfig bietet eine robuste Führung für Rollen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb unter Last
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen in industriellen Schwerlastumgebungen
  • Ideal für Förderbandtrommeln im Bergbau, die eine hohe Belastungsbeständigkeit erfordern
  • Kompatibel mit großen Getrieben in Zellstoff- und Papierverarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 262.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026