SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22312 E/C4

  • ERIKS:24002029
  • Hersteller:22312 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der eine lange Lebensdauer und geringe Reibung gewährleistet. Die Nachschmierfähigkeit trägt zu einem reibungslosen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen bei. Das Produkt eignet sich für modulare Systeme und lässt sich einfach mit Gehäusen, Hülsen und Muttern integrieren.

Funktionen
  • Zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache Montage und eine zuverlässige Wellenpositionierung in Anlagen
  • Blechkäfig bietet Langlebigkeit und unterstützt eine hohe Tragfähigkeit
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und minimiert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Das Fehlen einer Abdichtung ermöglicht die Kompatibilität mit verschiedenen Schmiermethoden für mehr Flexibilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die hohe Tragfähigkeit und Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit großen Elektromotoren und Bergbauausrüstung
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 227.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026