SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22312 E/C2

  • ERIKS:24002028
  • Hersteller:22312 E/C2
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Seine selbstjustierende Konstruktion kompensiert Wellenverlagerungen und Fluchtungsfehler bei minimaler Reibung. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten, die eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb unterstützen. Für die Integration in modulare Systeme konzipiert, eignet es sich für verschiedene industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und ermöglicht eine stabile Rotationsleistung
  • Hohe Tragfähigkeit mit zwei Reihen unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen effizient
  • Nachschmierfunktionen erleichtern die Wartung, verlängern die Betriebsintervalle und verringern Ausfallzeiten
  • Reibungsarme Konstruktion minimiert die Wärmeentwicklung und sorgt für eine längere Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für eine vereinfachte Installation
  • Ideal für Schwerlastförderanlagen in der Bergbau- und Materialumschlagsindustrie
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen, die einer Fehlausrichtung oder Durchbiegung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing