SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22311 E/C4

  • ERIKS:23755722
  • Hersteller:22311 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Sein Design ermöglicht eine Nachschmierung, was die Betriebsdauer verlängert. Das Lager bietet einen niedrigen Reibungskoeffizienten und erhöhte Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Es ist Teil eines modularen Systems, das mit Gehäusen, Hülsen und Muttern kompatibel ist.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartungsarbeiten, ohne die Ausrüstung zu demontieren, und reduziert so Ausfallzeiten.
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenverlagerungen und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Hohe Tragfähigkeit widersteht anspruchsvollen Einsätzen und erhöht die Zuverlässigkeit in Schwerlastanwendungen
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und führt zu einer verbesserten Betriebseffizienz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für eine flexible Montage
  • Ideal für Anlagen, die Wellendurchbiegungen oder -fehlstellungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Systemen, die während des Betriebs nachgeschmiert werden müssen
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 198.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026