SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22310 E/C4

  • ERIKS:23755716
  • Hersteller:22310 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit und Selbstausrichtung ausgelegt, um Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Es verfügt über einen Blechkäfig und ermöglicht eine Nachschmierung zur Verlängerung der Lebensdauer. Das Lager ist für einen reibungsarmen Betrieb und erhöhte Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Blechkäfig erhöht die strukturelle Integrität bei hohen Belastungen und verbessert die Betriebssicherheit
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und minimieren Wartungsstillstände
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt die Leistungsanforderungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Ein reibungsarmer Betrieb verringert den Temperaturanstieg und erhöht dadurch die Gesamtlebensdauer des Lagers.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Fördertechnik-Anlagen
  • Ideal für Schwerlastantriebe in Bergbau- und Steinbruchbetrieben
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die einen Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 172.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026