SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22309 E

  • ERIKS:23755709
  • Hersteller:22309 E
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig geringe Reibung zu gewährleisten. Die selbstjustierende Eigenschaft ermöglicht den Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen, ohne dass die Temperatur signifikant ansteigt. Die Konstruktion verfügt über Nachschmiermöglichkeiten, die eine einfachere Wartung ermöglichen. Es eignet sich für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern und bietet eine erhöhte Verschleißfestigkeit.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung und gewährleistet einen stabilen Betrieb während des Einsatzes
  • Die Nachschmierfähigkeit verringert Wartungsintervalle und minimiert Ausfallzeiten für Anwender
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen mit zuverlässigem Betrieb
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und verlängert die Betriebsdauer unter Belastung
  • Betrieb mit geringer Reibung begrenzt die Wärmeentwicklung und ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für industrielle Maschinenbaugruppen
  • Ideal für Anlagen, die einen Ausgleich von Wellenversatz und -durchbiegung benötigen
  • Kompatibel mit Systemen, die eine häufige Nachschmierung für eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.51inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden