CHF 127.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 140 kN |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 0.991 kg |
Gewicht | 2.18 lb |