Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22260 CC/W33

  • ERIKS:12954238
  • Hersteller:22260 CC/W33
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Die selbstjustierende Konstruktion ermöglicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen, ohne Reibung oder Temperatur zu erhöhen. Die Nachschmiermöglichkeiten verbessern die Betriebssicherheit und Lebensdauer. Das Lager ist mit modularen Systemen einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern kompatibel.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verbessert die Systemzuverlässigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen mit hohen radialen und axialen Kräften
  • Niedriger Reibungswert minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung im Betrieb
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen für Industriemaschinen
  • Ideal für Förderanlagen, die Wellenausrichtungsfehler ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit großen rotierenden Anlagen in Bergbaubetrieben
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'005.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'734.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4250 kN
Dynamische Belastung
3239 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
325 kN
Gewicht
135 kg
Gewicht
298 lb