Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22256 CC/W33

  • ERIKS:23227736
  • Hersteller:22256 CC/W33
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für Schwerlastanwendungen. Es gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibung oder Temperaturanstieg aus. Die Konstruktion ermöglicht eine Nachschmierung zur Unterstützung einer verlängerten Betriebsdauer. Erhöhte Verschleißfestigkeit wird durch die Kompatibilität mit modularen Systemen mit Gehäusen, Hülsen und Muttern gewährleistet.

Funktionen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen, um vorzeitigen Verschleiß durch Wellendurchbiegungen zu verringern
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt schwere radiale und axiale Lasten in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer und reduzierte Wartungsintervalle
  • Geringe Betriebsreibung minimiert Wärmeentwicklung und Energieverbrauch
  • Blechgehäusekonstruktion gewährleistet Langlebigkeit im kontinuierlichen Industrieeinsatz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Bergbau- und Schüttgutumschlaganlagen
  • Kompatibel mit großen Industriegetrieben in der Energieerzeugung
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'122.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'698.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
130 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3750 kN
Dynamische Belastung
2795 kN
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
300 kN
Gewicht
108 kg
Gewicht
238 lb