Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22248 CC/C3W33

  • ERIKS:23755692
  • Hersteller:22248 CC/C3W33
Image 1
Überblick

Dieses Lager ist dafür ausgelegt, schwere bidirektionale Lasten aufzunehmen und gleichzeitig Wellenversatz auszugleichen. Die sphärische Rollenbauweise und der Blechkäfig sorgen für strukturelle Festigkeit und Langlebigkeit. Das Modell verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit, die eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen unterstützt. Für modulare Systeme geeignet, gleicht es Durchbiegungen mit minimaler Reibungszunahme aus.

Funktionen
  • Das sphärische Rollenlager-Design gewährleistet die Leistung bei Fehlausrichtung für einen stabilen Betrieb
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Wartungsstillstände
  • Blechkäfig erhöht die strukturelle Integrität für eine zuverlässige Funktion unter hoher Belastung
  • Zweireihige Ausführung unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lastanforderungen
  • Niedrige Reibungseigenschaften senken die Betriebstemperatur und verringern den Komponentenverschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Ideal für große Fördersysteme, die Widerstand gegen Wellendurchbiegung erfordern
  • Kompatibel mit Industriegetrieben in Fördertechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'801.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'190.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
120 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3000 kN
Dynamische Belastung
2258 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
79.3 kg
Gewicht
175 lb
Alternativen

CHF 5'140.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'556.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026