CHF 2'949.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'188.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2360 kN |
Dynamische Belastung | 1835 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 200 kN |
Gewicht | 58.8 kg |
Gewicht | 130 lb |
CHF 3'518.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'803.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026