Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22244 CC/C3W33

  • ERIKS:23755687
  • Hersteller:22244 CC/C3W33
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, die Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler ausgleicht. Der Käfig besteht aus Blech, und die Nachschmiermöglichkeit verlängert die Betriebsdauer. Mit zylindrischer Bohrung und robuster Bauweise erreicht es geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und reduziert den Wartungsaufwand
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht Festigkeit und Maßstabilität unter Belastung
  • Nachschmierfunktion verlängert die Lagerlebensdauer und minimiert Ausfallzeiten
  • Betrieb mit geringer Reibung trägt zur Energieeffizienz und zur Reduzierung der Wärmeentwicklung bei
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Lagersysteme mit Gehäusen und Buchsen
  • Kompatibel mit Maschinen, die Widerstand gegen Wellendurchbiegung erfordern
  • Verwendet mit Geräten, die hohen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'949.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'188.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
108 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2360 kN
Dynamische Belastung
1835 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
58.8 kg
Gewicht
130 lb
Alternativen

CHF 3'909.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'226.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026