Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22240 CC/C3W33

  • ERIKS:23755682
  • Hersteller:22240 CC/C3W33
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der für hohe Belastungen ausgelegt ist. Es gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibung und geringer Temperaturerhöhung aus. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet und eignet sich für die modulare Systemintegration mit Gehäusen und Hülsen. Geringe Reibung und eine verlängerte Lebensdauer unterstützen den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer und minimiert Wartungsstillstände
  • Die selbstjustierende Fähigkeit kompensiert Wellendurchbiegungen für einen zuverlässigen Betrieb bei Fehlausrichtung
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und verringert das Risiko vorzeitiger Ausfälle
  • Das reibungsarme Design minimiert den Energieverlust bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Maschinen, die eine hohe Tragfähigkeit und eine Toleranz gegenüber Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen im Bergbau
  • Steinbruchbetrieb
  • und Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'739.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'961.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 2'706.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'926.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026