Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22232 CC/W33

  • ERIKS:23755661
  • Hersteller:22232 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Fluchtungsfehler in beide Richtungen auf. Das Design ermöglicht eine Nachschmierung, was eine verlängerte Lebensdauer und geringeren Verschleiß unterstützt. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und ist für die Integration in modulare Systeme geeignet. Der Käfig aus Blech und die zylindrische Bohrung sorgen für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verhindert vorzeitigen Ausfall durch Fehlausrichtung
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Betriebsdauer und verringert kostspielige Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und verbessert die Zuverlässigkeit unter Belastung
  • Geringe Reibung verringert die Wärmeentwicklung und sorgt für stabile Betriebsbedingungen
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit bei kontinuierlicher starker Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Montagehülsen
  • Ideal für Schwerlastförderer im Bergbau und in der Schüttgutindustrie
  • Kompatibel mit Wellenanlagen, die eine hohe Ausrichttoleranz erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'272.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'375.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1290 kN
Dynamische Belastung
1043 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
118 kN
Gewicht
22.8 kg
Gewicht
50.2 lb