CHF 1'362.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'473.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1290 kN |
Dynamische Belastung | 1043 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 22.8 kg |
Gewicht | 50.2 lb |