CHF 930.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'006.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 68 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 900 kN |
Dynamische Belastung | 743 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 13.9 kg |
Gewicht | 30.7 lb |
CHF 908.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 982.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026