Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Wellenauslenkungen. Das robuste Design ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit bei minimaler Erhöhung von Reibung oder Temperatur. Integrierte Nachschmierfunktionen erleichtern die Wartung und verlängern die Lebensdauer. Das Lager kann in modularen Baugruppen mit Gehäusen und Hülsen verwendet werden.
Funktionen
Selbstausrichtende Konstruktion verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls durch Wellenversatz
Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und verringert Ausfallzeiten
Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit schweren Lasten
Betrieb mit geringer Reibung minimiert Wärmeentwicklung und Verschleiß für eine längere Lebensdauer
Blechkäfigkonstruktion sorgt für Stabilität unter dynamischen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
Ideal für den Einsatz in modularen Lagergehäusen und Buchsenbaugruppen
Verwendet mit Anlagen, die häufige Wellendurchbiegungen oder Ausrichtungsfehler aufweisen
Kompatibel mit Schwerlast-Förderanlagen und großen Industriegetrieben