SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22226 E/C2

  • ERIKS:13196041
  • Hersteller:22226 E/C2
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht einen Ausgleich von Fluchtungsfehlern. Das selbstjustierende Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Die Nachschmierfunktion trägt dazu bei, Leistung und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Die Kompatibilität mit modularen Systemen unterstützt die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen und reduziert so Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer in rauen Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und verbessert die Energieeffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit für gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für eine flexible Systemintegration
  • Ideal für Maschinen, die eine Ausgleichstoleranz und Tragfähigkeit benötigen
  • Kompatibel mit schnelllaufenden rotierenden Anlagen in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 737.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 796.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing