SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22224 E

  • ERIKS:23755637
  • Hersteller:22224 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der für geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit sorgt. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Für modulare Systeme konzipiert, kann es mit Gehäusen, Hülsen und Muttern kombiniert werden.

Funktionen
  • Das zylindrische Bohrungsdesign gewährleistet eine präzise Wellenmontage und eine unkomplizierte Installation
  • Blechkäfig gewährleistet optimale Rollenführung und Betriebssicherheit unter Last
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht längere Wartungsintervalle und reduzierte Ausfallzeiten
  • Unterstützt den Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen, um die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechtzuerhalten
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit starken radialen und axialen Kräften
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in industriellen Maschinenbaugruppen
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen mit häufigen Ausrichtungsproblemen
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit erfordert
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
780 kN
Dynamische Belastung
652 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
73.5 kN
Gewicht
8.92 kg
Gewicht
19.7 lb
Alternativen

CHF 528.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026