SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22222 E/C4

  • ERIKS:24002012
  • Hersteller:22222 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und bietet eine Selbstzentrierungsfunktion. Das Design ermöglicht eine Nachschmierung und unterstützt verlängerte Wartungsintervalle. Die Konstruktion minimiert Reibung und Verschleiß, selbst bei Wellendurchbiegung oder Fehlausrichtung. Geeignet für modulare Systeme, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und senkt die Gesamtkosten des Eigentums
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Das reibungsarme Design minimiert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Betrieb
  • Blechkäfig verbessert die strukturelle Integrität für gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Lagersysteme mit austauschbaren Gehäusen und Buchsen
  • Verwendet mit schweren Maschinen, die einen gleichmäßigen Betrieb unter wechselnden Lasten erfordern
  • Kompatibel mit Wellenanordnungen, die Verformungen oder Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
640 kN
Dynamische Belastung
572 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
7.01 kg
Gewicht
15.5 lb
Alternativen

CHF 462.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026