SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22222 E/C3

  • ERIKS:23755633
  • Hersteller:22222 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Fluchtungsfehler in anspruchsvollen Industrieumgebungen auf. Die Konstruktion umfasst Nachschmiermöglichkeiten, um die Lebensdauer zu verlängern und geringe Reibung zu gewährleisten. Der Käfig aus Blech sorgt für eine hohe Belastbarkeit. Das Lager arbeitet zuverlässig bei Drehzahlen bis zu 4000 U/min. Es eignet sich für den Einsatz in modularen Systemen mit Gehäusen und Hülsen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Fehlausrichtungen aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls bei falsch ausgerichteten Wellen.
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert dadurch Betriebsunterbrechungen.
  • Blechkäfigkonstruktion hält hohen mechanischen Belastungen bei Schwerlastanwendungen stand
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anlagen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg und trägt zur Erhaltung der Lagerlebensdauer bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für kundenspezifische Montagekonfigurationen
  • Ideal für schwere Industrie-Förderanlagen mit hoher Belastungsanforderung
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen, die Ausrichtungsabweichungen unterliegen
Zur Liste hinzufügen

CHF 386.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 440.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026