SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22220 E/C2

  • ERIKS:23755625
  • Hersteller:22220 E/C2
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 100 mm und einen Außendurchmesser von 180 mm. Es ist für Anwendungen mit hoher Belastung und Nachschmiermöglichkeit ausgelegt. Das Lager gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus und sorgt gleichzeitig für geringe Reibung. Dank seiner modularen Kompatibilität kann es mit Gehäusen, Hülsen und Muttern integriert werden.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer und reduzierte Wartungsanforderungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen für einen stabilen Betrieb
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt Anwendungen, die erheblichen Radialkräften ausgesetzt sind
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch während des Einsatzes
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen für flexible Installation
  • Ideal für schwere Wellenbaugruppen mit häufiger Fehlausrichtung
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing