SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22218 E/C2

  • ERIKS:13196004
  • Hersteller:22218 E/C2
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig. Es ist für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt und eignet sich für fehlausgerichtete Wellen. Nachschmiermöglichkeiten sind für eine verlängerte Lebensdauer integriert. Das Lager ist für den Einsatz in modularen Systemen mit Gehäusen, Hülsen und Muttern konzipiert.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen während des Betriebs
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und reduzieren Wartungsstillstandszeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen und schwere Maschinen
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Niedriger Reibungswiderstand minimiert den Temperaturanstieg und verlängert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in Fertigungsbaugruppen
  • Ideal für rotierende Anlagen in schweren Industrieprozessen
  • Kompatibel mit Wellen, die häufige Fehlausrichtung oder Durchbiegung aufweisen
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing