SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22217 E/C4

  • ERIKS:23755603
  • Hersteller:22217 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hoher Belastung konzipiert, die Selbstjustierung und den Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern. Die Konstruktion umfasst einen Blechkäfig sowie Merkmale zur Erleichterung der Nachschmierung in anspruchsvollen Umgebungen. Die geringe Reibung sorgt für einen minimalen Temperaturanstieg während des Betriebs. Das Produkt bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer. Es ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet.

Funktionen
  • Kompensiert Wellenversatz, um vorzeitige Ausfälle durch Montagefehler zu reduzieren
  • Hohe Tragfähigkeit erhöht die Haltbarkeit in Anwendungen mit anspruchsvollen Lasten
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und verbessern die Betriebszeit
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und sorgt für stabile Betriebstemperaturen.
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert die Austauschhäufigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Zubehör in industriellen Anlagen
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme, die eine gleichmäßige Lastunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in der Bergbau- und Mineralverarbeitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 253.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026