Dieses Pendelrollenlager ist für Schwerlastanwendungen mit Nachschmiermöglichkeiten ausgelegt. Es gleicht Wellenausrichtungsfehler und Durchbiegungen aus und gewährleistet dabei geringe Reibung und niedrige Temperaturen. Das Lager unterstützt die Integration in modulare Systeme, einschließlich Gehäusen und Hülsen. Die Konstruktion umfasst einen Blechkäfig und keine Abdichtung, was es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet macht.
Funktionen
Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer, indem sie während des Einsatzes eine optimale Schmierung aufrechterhält.
Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
Hohe dynamische und statische Tragzahlen ermöglichen eine zuverlässige Leistung bei hohen Belastungen
Blechkäfigkonstruktion erhöht die Steifigkeit und unterstützt stabile Betriebsbedingungen
Ein Verzicht auf eine Dichtungskonstruktion vereinfacht die Integration in modulare Lagersysteme für eine flexible Montage
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Industriegetrieben, die eine hohe Tragfähigkeit und Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern
Ideal für Fördersysteme, bei denen geringe Reibung und eine lange Lebensdauer entscheidend sind
Kompatibel mit modularen Gehäuseeinheiten in Bergbau- und Aufbereitungsanlagen für Zuschlagstoffe