SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22216 E

  • ERIKS:23755594
  • Hersteller:22216 E
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Es gewährleistet auch bei Wellendurchbiegungen geringe Reibung und niedrige Temperaturen. Das Lager verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer. Es kann in modulare Systeme mit kompatiblen Gehäusen, Hülsen und Muttern integriert werden.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei hohen radialen und axialen Belastungen
  • Nachschmierfunktionen vereinfachen die Wartung und tragen zur Verlängerung der Wartungsintervalle bei
  • Geringe Reibung senkt den Energieverbrauch und minimiert den Anstieg der Betriebstemperatur
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und sichere Rollenführung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen in Förderantrieben
  • Ideal für Industriegetriebe, die Wellenausrichtungsfehlern ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Schwerlast-Bergbau- und Aufbereitungsanlagen für Zuschlagstoffe
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 210.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026