Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 75 mm und eine Breite von 31 mm und ist für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Die selbstjustierende Konstruktion ermöglicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen, ohne Reibung oder Temperatur zu erhöhen. Nachschmiermöglichkeiten unterstützen eine verlängerte Lebensdauer und gleichbleibende Leistung. Das Lager ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet.
Funktionen
Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen, um vorzeitigen Ausfall zu verhindern
Hohe dynamische Tragfähigkeit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Nachschmierfunktionen ermöglichen eine verlängerte Lagerlebensdauer und reduzierte Wartungsintervalle
Blechkäfigkonstruktion unterstützt die Betriebsstabilität bei hohen Belastungen
Das reibungsarme Design minimiert den Temperaturanstieg und verbessert so die Gesamteffizienz.
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für Schwerlastmontagen
Ideal für Maschinen, die unter häufiger Wellenfehlstellung oder Durchbiegung betrieben werden
Kompatibel mit Anwendungen, die eine regelmäßige Nachschmierung und lange Wartungsintervalle erfordern