SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22215 E/C2

  • ERIKS:23755588
  • Hersteller:22215 E/C2
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 75 mm und einen Außendurchmesser von 130 mm. Es ist für hohe Belastungen ausgelegt, bietet eine Selbstzentrierungsfunktion und gleicht Wellendurchbiegungen aus. Der Blechkäfig und die Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen eine verlängerte Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und reduziert Ausfallzeiten durch Wellendurchbiegungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung während des Betriebs und verlängert die Lebensdauer der Lager
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt einen effizienten Systembetrieb.
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet eine robuste Leistung unter variablen Lastbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für eine flexible Montage
  • Ideal für Industriemaschinen, die eine hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die Wellenversatz oder -durchbiegung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing