SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22214 E/C4

  • ERIKS:23755584
  • Hersteller:22214 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht Wellenausgleich. Das selbstjustierende Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Nachschmiermöglichkeiten sind für eine verlängerte Lebensdauer integriert. Das Produkt ist kompatibel mit modularen Systemen, die Gehäuse, Hülsen und Muttern verwenden.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen, um betriebliche Ausrichtungsprobleme zu minimieren
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer von Lagern und minimiert Wartungsstillstandszeiten.
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen und verhindert vorzeitige Ausfälle
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und trägt zur Aufrechterhaltung stabiler Systemtemperaturen bei
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und widersteht Verschleiß in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen, die einen Ausgleich von Wellenausrichtungsfehlern erfordern
  • Ideal für schwere Maschinen, die mit häufigen Lastwechseln betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Industrieanlagen mit hoher Belastung
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 166.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026