CHF 140.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 228 kN |
Dynamische Belastung | 213 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 25.5 kN |
Gewicht | 1.6 kg |
Gewicht | 3.53 lb |
CHF 158.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026