SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22213 E/C4

  • ERIKS:23755578
  • Hersteller:22213 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 65 mm und einen Außendurchmesser von 120 mm und ist für schwere bidirektionale Belastungen ausgelegt. Es gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus und sorgt für geringe Reibung sowie stabile Temperaturen. Der Blechkäfig und das radiale Lagerspiel C4 ermöglichen eine hohe Tragfähigkeit. Integrierte Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und verringert Ausfallzeiten durch Fehlausrichtung
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen längere Wartungsintervalle und minimieren Produktionsunterbrechungen
  • C4 radiales internes Spiel kompensiert thermische Ausdehnung und verhindert vorzeitigen Lagerausfall
  • Blechkäfig gewährleistet Laststabilität und verringert das Risiko einer Käfigverformung im Betrieb
  • Hohe Tragfähigkeit in beide Richtungen unterstützt die Zuverlässigkeit der Ausrüstung unter hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen für Baugruppen von Prozessanlagen
  • Ideal für Schwerlast-Förderantriebe in Materialumschlaganlagen
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die häufige Nachschmierzyklen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing