SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22213 E/C3

  • ERIKS:23755577
  • Hersteller:22213 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und unterstützt Wellendurchbiegungen. Das selbstausrichtende Design minimiert die Zunahme von Reibung und Temperatur bei Fluchtungsfehlern. Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle in anspruchsvollen Anwendungen. Das Lager ist mit modularen Systemen einschließlich Gehäusen und Hülsen kompatibel.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und reduziert Wartungsaufwand sowie ungeplante Ausfallzeiten
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine längere Lebensdauer und geringere Betriebskosten
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht so die Systemeffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Stabilität und Verschleißfestigkeit in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für Industriemaschinen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine Unterstützung für schwere rotierende Wellen benötigen
  • Kompatibel mit Anlagen, die Wellenverformungen und Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
216 kN
Dynamische Belastung
198 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
1.52 kg
Gewicht
3.35 lb
Alternativen

CHF 137.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026