SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22213 E

  • ERIKS:23755575
  • Hersteller:22213 E
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für Hochlastanwendungen konzipiert, die Selbstausrichtung und den Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern. Die robuste Bauweise trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Die Ausstattung mit Nachschmiermöglichkeiten gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer. Blechkäfig und zylindrische Bohrung erhöhen die Kompatibilität mit Standardmontageanordnungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen aus und verringert so den Wartungsaufwand
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Betriebsdauer, indem sie über die Zeit eine optimale Schmierung aufrechterhalten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Prozesse mit zuverlässiger Leistung
  • Das reibungsarme Design minimiert Wärme- und Energieverluste für einen effizienten Betrieb.
  • Blechkäfig erhöht die strukturelle Stabilität für einen gleichmäßigen Betrieb unter dynamischen Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit schweren Industriemaschinen, die eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für modulare Lagersysteme, einschließlich Gehäusen und Buchsen
  • Kompatibel mit Anlagen, die Wellenverlagerungen oder Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
216 kN
Dynamische Belastung
198 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
23.6 kN
Gewicht
1.52 kg
Gewicht
3.35 lb
Alternativen

CHF 137.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026