SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22212 E/C3

  • ERIKS:23755570
  • Hersteller:22212 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten aufzunehmen und gleichzeitig Wellenversatz und -durchbiegungen auszugleichen. Die Einheit verfügt über Nachschmiermöglichkeiten, um eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen sicherzustellen. Der Blechkäfig und die zweireihige Ausführung sorgen für Stabilität und eine gleichmäßige Lastverteilung. Das Fehlen einer Dichtung und die Verwendung einer zylindrischen Bohrung erleichtern die Integration in modulare Systeme. Das Lager bietet einen reibungsarmen Betrieb und erhöhte Verschleißfestigkeit unter industriellen Bedingungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion sichert die Leistungsfähigkeit und verlängert die Wartungsintervalle
  • Kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerschadens im Betrieb
  • Das zweireihige Design verteilt die Lasten gleichmäßig und erhöht die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität und unterstützt einen gleichmäßigen Betrieb sowie Langlebigkeit
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und verbessert so die Lebensdauer und Energieeffizienz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Anlagen, die häufigen Wellendurchbiegungen oder Ausrichtungsfehlern ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Systemen, die eine regelmäßige Nachschmierung für einen verlängerten Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 119.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026