CHF 104.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 166 kN |
Dynamische Belastung | 159 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.6 kN |
Gewicht | 1.14 kg |
Gewicht | 2.51 lb |
CHF 119.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026