CHF 92.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 127 kN |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.816 kg |
Gewicht | 1.8 lb |
CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026