SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22211 E

  • ERIKS:23755563
  • Hersteller:22211 E
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig Wellenausgleich zu ermöglichen. Die Konstruktion gewährleistet eine unkomplizierte Nachschmierung, was zu einer langen Lebensdauer und einem stabilen Betrieb beiträgt. Das Lager sorgt unter unterschiedlichen Bedingungen für geringe Reibung und ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Nachschmierfunktionen vereinfachen die Wartung, verlängern die Betriebsintervalle und reduzieren Ausfallzeiten
  • Blechkäfig gewährleistet eine stabile Rollenführung und unterstützt eine gleichbleibende Leistung bei hohen Belastungen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine längere Lebensdauer der Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in industriellen Antriebseinheiten
  • Ideal für Fördersysteme mit erheblichen Wellendurchbiegungen
  • Kompatibel mit Maschinen, die starken bidirektionalen Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
127 kN
Dynamische Belastung
129 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
14 kN
Gewicht
0.816 kg
Gewicht
1.8 lb
Alternativen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026