SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22210 E/C3

  • ERIKS:23755559
  • Hersteller:22210 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in axialer und radialer Richtung auf. Das Design ermöglicht eine Selbstzentrierung, wodurch Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs minimiert werden. Es verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit und ist für modulare Systeme einschließlich Gehäusen und Buchsen geeignet. Das Lager kompensiert Wellendurchbiegungen und gewährleistet die Leistung auch bei Fehlausrichtung. Die erhöhte Verschleißfestigkeit trägt zu langen Wartungsintervallen bei.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion verringert Ausfallzeiten durch Wellenversatz und -durchbiegung
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungseinsätze
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit gleichbleibender Zuverlässigkeit
  • Betrieb mit geringer Reibung gewährleistet Temperaturstabilität und optimiert die Betriebseffizienz
  • Blechkäfig erhöht die Lagerhaltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Montageoptionen
  • Ideal für schwere Maschinen, die in Hochlastumgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine häufige Nachschmierfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.96inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing