CHF 80.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 83 kN |
Dynamische Belastung | 88.8 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.438 kg |
Gewicht | 0.97 lb |