CHF 78.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 44 kN |
Dynamische Belastung | 49.9 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.175 kg |
Gewicht | 0.39 lb |