SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22205 E/C2

  • ERIKS:23755533
  • Hersteller:22205 E/C2
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Traglasten ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion mit Nachschmiermöglichkeit für eine verbesserte Leistung. Das Lager ist mit einem Blechkäfig ausgestattet und unterstützt die Integration in modulare Systeme. Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit erfordern.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt eine verlängerte Betriebsdauer, indem sie Wartung ohne Demontage ermöglicht
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Blechkäfigkonstruktion bietet erhöhte Haltbarkeit unter hoher Belastung
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erheblichen radialen und axialen Kräften
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und trägt zur Aufrechterhaltung konstanter Temperaturen bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen, Hülsen und Muttern in industriellen Systemen
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen, die eine zuverlässige Ausgleichung von Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die hohen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
44 kN
Dynamische Belastung
49.9 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.174 kg
Gewicht
0.38 lb