SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22205 E

  • ERIKS:23755532
  • Hersteller:22205 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit in radialer und axialer Richtung ausgelegt. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, die Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgleicht. Die Integration von Nachschmiermöglichkeiten unterstützt eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Die Konstruktion verwendet einen Blechkäfig und ermöglicht einen Betrieb mit geringer Reibung und erhöhter Verschleißfestigkeit.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert Ausfallzeiten durch Fehlausrichtung
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und minimieren die Wartungshäufigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen zuverlässig
  • Blechgehäuse gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Das reibungsarme Design sorgt für Temperaturstabilität und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für flexible Montage
  • Ideal für Schwerlastmaschinen, die eine gleichbleibende Leistung unter variablen Lasten benötigen
  • Kompatibel mit Anlagen, bei denen Wellenausrichtungsfehler oder Durchbiegungen auftreten
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.23inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
44 kN
Dynamische Belastung
49.9 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.75 kN
Gewicht
0.174 kg
Gewicht
0.38 lb
Alternativen

CHF 80.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.43inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026