SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22205/20 E

  • ERIKS:23755537
  • Hersteller:22205/20 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager trägt hohe Lasten in beide Richtungen und gleicht Wellenauslenkungen aus. Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und verlängerte Wartungsintervalle. Der Blechkäfig sorgt für strukturelle Stabilität in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager ist mit einer zylindrischen Bohrung für eine einfache Montage ausgeführt. Das reibungsarme Design trägt zu erhöhter Verschleißfestigkeit und längerer Lebensdauer bei.

Funktionen
  • Selbstausrichtungsfähigkeit kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht geplante Wartungsarbeiten, um die Betriebszeit und Zuverlässigkeit zu maximieren
  • Blechkäfig bietet Haltbarkeit und Stabilität in Anwendungen mit hohen dynamischen Kräften
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung bei längerem Einsatz
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in schweren Maschinen, bei denen eine robuste Unterstützung unerlässlich ist
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in Schüttgutumschlaganlagen
  • Ideal für Getriebe in schweren industriellen Verarbeitungsanlagen
  • Kompatibel mit Gehäuselagereinheiten für modulare Montage
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing