SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21319 E

  • ERIKS:23755414
  • Hersteller:21319 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen auf. Das selbstjustierende Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Integrierte Nachschmierfunktionen verlängern die Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Das Lager ist für modulare Systeme mit Gehäusen und Zubehör geeignet.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und minimiert Ausfallzeiten sowie Wartungsaufwand
  • Nachschmierfunktionen erhalten die optimale Leistung und verlängern Wartungsintervalle sowie die Lebensdauer der Ausrüstung
  • Das reibungsarme Design senkt die Betriebstemperaturen und erhöht so die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit.
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Rollenführung und unterstützt einen gleichmäßigen Betrieb unter hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für schwere industrielle Systeme
  • Ideal für Anlagen, die Wellendurchbiegung und Ausrichtungsfehlern ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine häufige Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 470.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026