SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21318 E/C3

  • ERIKS:23755412
  • Hersteller:21318 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und Wellenversatz auszugleichen. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig mit Nachschmiermöglichkeit für verlängerte Wartungsintervalle. Die Konstruktion gewährleistet geringe Reibung und eine stabile Leistung unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert Wartungsaufwand sowie Ausfallzeiten
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert die Austauschhäufigkeit
  • Blechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Rollenführung und verbessert die Betriebssicherheit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und verringert das Risiko vorzeitiger Ausfälle
  • Betrieb mit geringer Reibung verbessert die Energieeffizienz und senkt die Betriebstemperaturen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schüttgutförderern
  • Ideal für Schwerlast-Wellenbaugruppen in Papierverarbeitungsmaschinen
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die eine hohe Belastungsbeständigkeit erfordert
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 396.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026