SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21318 E

  • ERIKS:23755411
  • Hersteller:21318 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Es ist selbstjustierend und toleriert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen bei minimaler Reibung und geringer Temperaturerhöhung. Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine längere Betriebsdauer und reduziert den Wartungsaufwand. Die modulare Kompatibilität mit verschiedenen Systemkomponenten erhöht die Vielseitigkeit für den industriellen Einsatz.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion reduziert Ausrichtungsprobleme, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine verlängerte Lagerlebensdauer und reduziert ungeplante Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Der Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung während des Einsatzes
  • Blechkäfigkonstruktion bietet strukturelle Steifigkeit unter dynamischen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern
  • Ideal für Geräte, die starken bidirektionalen Belastungsszenarien ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Installationen, die eine selbstjustierende Lagerleistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 396.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026