SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21316 E

  • ERIKS:23755403
  • Hersteller:21316 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für Hochlastanwendungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung mit Blechkäfig und ermöglicht eine Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer. Mit einer Breite von 39 mm und einem Außendurchmesser von 170 mm eignet es sich für modulare Montagesysteme. Das robuste Design minimiert die Reibung und trägt hohe Lasten in beide Richtungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen während des Betriebs
  • Nachschmierfähigkeit verlängert die Betriebsdauer und verringert die Wartungsintervalle
  • Blechkäfig bietet Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen und hohen Belastungen
  • Hohe Grundtragzahlen ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit erheblichen radialen und axialen Kräften
  • Das Fehlen einer Abdichtung ermöglicht die Integration mit externen Schmiersystemen zur Steuerung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusen in Förderantriebsbaugruppen
  • Ideal für schwere Industriegetriebe, die hohe Wellendrehmomente aufnehmen
  • Kompatibel mit Bergbauverarbeitungsanlagen, die selbstausrichtende Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
375 kN
Dynamische Belastung
331 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
39 kN
Gewicht
4.53 kg
Gewicht
9.98 lb
Alternativen

CHF 306.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026