SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21315 E

  • ERIKS:23755399
  • Hersteller:21315 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen robusten Blechkäfig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Es gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegung mit minimaler Erhöhung von Reibung oder Temperatur aus. Für modulare Systeme konzipiert, verfügt es über Nachschmiermöglichkeiten und bietet eine hohe Tragfähigkeit. Die Gehäuseintegration und die lange Lebensdauer machen es für verschiedene herausfordernde Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und verringert Wartungs- und Betriebsunterbrechungen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert Austauschhäufigkeit sowie Ausfallzeiten.
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt schwere radiale und axiale Lasten und erhöht die Systemzuverlässigkeit
  • Die Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen und minimiert Komponentenausfälle
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und führt zu Kosteneinsparungen für die Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Anlagenlayouts
  • Ideal für schwere Maschinen in der Bergbau- und Materialverarbeitungsindustrie
  • Kompatibel mit Anlagen, die häufige Nachschmierung und hohe Zuverlässigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 272.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026