SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21314 E/C3

  • ERIKS:23755397
  • Hersteller:21314 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für anspruchsvolle industrielle Umgebungen mit hoher Tragfähigkeit ausgelegt. Das Lager gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibung aus. Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen längere Wartungsintervalle und erhöhen die Verschleißfestigkeit. Das Lager eignet sich für die modulare Montage mit Gehäusen, Hülsen und Muttern.

Funktionen
  • Selbstausrichtungsfähigkeit minimiert die Auswirkungen von Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Betrieb mit geringer Reibung trägt zur Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Systemeffizienz bei
  • Blechkäfig sorgt für strukturelle Integrität und zuverlässige Führung der Wälzkörper
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Maschinen, die Wellendurchbiegungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industriegetrieben in rauen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 244.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026