CHF 185.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 270 kN |
Dynamische Belastung | 243 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 2.52 kg |
Gewicht | 5.56 lb |
CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026